Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1320172
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     21.99.0510
EAN/GTIN:
     7611990157914
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
VALUE - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 m - UTP - CAT 5e - geformt - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Geformt
Farbe
Grau
Länge
10 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 5e
American Wire Gauge (AWG)
24
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
PVC
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, ISO/IEC 11801, REACH, TIA/EIA-568, EN 50173
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.15.0510
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.