| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-1315104 Herst.-Nr.: 20753 EAN/GTIN: 4040895207531 |
| | |
|
| | |
| Der Ultron UHP-400 bietet 4x Downstream Ports zum Anschluss Ihrer Peripheriegeräte und ist für alle Geräte mit USB-Anschlüssen geeignet. Das Gerät unterstützt High Speed (480 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) und Low Speed (1,5 MBit/s). Außerdem zeichnet sich der UHP-400 durch laufende Fehlersuche und ständig aktiver Überlastungsschutz aus. Ultron UHP-400 - USB-Adapter - PCI - USB 2.0 x 4 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte | | Gerätetyp | USB-Adapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | USB, USB 2.0 | | Datenübertragungsrate | 480 Mbps | | Ports | USB 2.0 x 4 | Verschiedenes | Kennzeichnung | Plug and Play | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x PCI | | Schnittstellen | 4 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A |
|
| | |
| | | |
| |