Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM AirLancer Cable NJ-NP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1285336
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     LS61232
EAN/GTIN:
     4044144612329
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
LANCOM Systems entwickelt und vermarktet Netzwerkprodukte für den Einsatz in kleineren und mittelgroßen Unternehmen sowie im Filialvernetzungsbereich. Schwerpunkte sind dabei Internet Access-, Wireless LAN- sowie Network Connectivity- (VPN-) Produkte. Alle LANCOM-Produkte orientieren sich an den Anforderungen professioneller Benutzer, beispielsweise durch State-of-the-Art-Sicherheitsfunktionen, integrierte Abrechnungsfunktionen oder Hochverfügbarkeit und Fernwartung via ISDN. Dieses Produkt ist ein High Performance 9m Antennenkabel für AirLancer-Antennen.
LANCOM AirLancer Cable NJ-NP - Antennenkabel - Anschlußstück Serie N (W) zu Anschlußstück Serie N (M) - 9 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Länge
9 m
Typ des Netzwerkkabels
Antennenkabel
Konnektivität
Anschluss
Anschlußstück Serie N - weiblich
Stecker (zweites Ende)
Anschlußstück Serie N - männlich
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61231
ab € 64,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.