Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Small Business MGBLH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1202007
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     MGBLH1
EAN/GTIN:
     5052916429616
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Der Cisco MGBLH1 MGE SFP- (Small Form-Factor Pluggable) oder Mini-GBIC-Transceiver (Gigabit Interface Converter) ist ein leicht zu installierendes Modul, das eine einfache Möglichkeit bietet, um Glasfaserverbindungen zu den Cisco Switches der Serien 100, 200, 300 und 500 herzustellen. Der MGBLH1-Transceiver ist für Singlemode- und Multimode-Glasfaserkabel erhältlich und eignet sich für Entfernungen zwischen 100 Metern und 40 Kilometern.
Cisco Small Business MGBLH1 - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE - 1000Base-LH - LC - bis zu 40 km - 1310 nm - für Business 110 Series; 220 Series; 350 Series; Small Business SF350, SF352, SG250, SG350
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
1GbE
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
1000Base-LH
Maximaler Übertragungsbereich
40 km
Optische Wellenlänge
1310 nm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco 250 Series SG250X-48P ¦ Cisco Business 110 Series 110-24T, 110-8T-D ¦ Cisco Business 220 Series CBS220-24P-4X ¦ Cisco Business 350 Series 350-24FP-4G, 350-24T-4G, 350-8T-E-2G, CBS350-48T-4G ¦ Cisco Small Business SF 100-16, SF 100-24, SF 100D-05, SF 100D-08, SF 100D-08P, SF 100D-16, SF 100D-16 V2, SF 100D-16P, SF 102-24, SF110-16, SF110-24, SF110D-05, SF110D-08, SF110D-08HP, SF110D-16, SF110D-16HP, SF112-24, SF300-08, SF300-24, SF300-24MP, SF300-24P, SF300-24PP, SF300-48, SF300-48P, SF300-48PP, SF302-08, SF302-08MP, SF302-08MPP, SF302-08P, SF302-08PP, SF350-08, SF350-24, SF350-24MP, SF350-24P, SF350-48, SF350-48MP, SF350-48P, SF352-08, SF352-08MP, SF352-08P, SF352-08P-K9, SF500-24, SF500-24MP, SF500-24P, SF500-48, SF500-48MP, SF500-48P, SG 100-16, SG 100-24, SG 100D-05, SG 100D-08, SG 100D-08P, SG 102-24, SG110-16, SG110-16HP, SG110-24, SG110-24HP, SG110D-05, SG110D-08, SG110D-08HP, SG112-24, SG250-08, SG250-08HP, SG250-10P, SG250-18, SG250X-24, SG250X-24P, SG250X-48, SG250X-48P, SG300-10, SG300-10MP, SG300-10MPP, SG300-10P, SG300-10PP, SG300-10SFP, SG300-20, SG300-24PP, SG300-28, SG300-28MP, SG300-28P, SG300-28PP, SG300-28SFP, SG300-52, SG300-52MP, SG300-52P, SG350-10, SG350-10MP, SG350-10P, SG350-10SFP, SG350-20, SG350-28, SG350-28MP, SG350-28P, SG350-28SFP, SG350-52, SG350-52MP, SG350-52P, SG350-8PD, SG350X-12PMV, SG350X-24, SG350X-24MP, SG350X-24P, SG350X-24PD, SG350X-24PV, SG350X-48, SG350X-48MP, SG350X-48P, SG350X-48PV, SG350X-8PMD, SG350XG-24F, SG350XG-24T, SG350XG-2F10, SG350XG-48, SG350XG-48T, SG355-10P, SG500-28, SG500-28MPP, SG500-28P, SG500-52, SG500-52MP, SG500-52P, SG500X-24, SG500X-24MPP, SG500X-24P, SG500X-48, SG500X-48MP, SG500X-48P, SG500XG-8F8T
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x SFP (mini-GBIC)
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000Base-LH - LC x 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,36*
€ 275,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,79*
€ 272,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,62*
€ 254,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,26*
€ 247,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,61*
€ 226,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
SF250-48HP-K9-EU
ab € 623,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.