Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Rack-Vorderseite (belüftet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1139291
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2232.000
EAN/GTIN:
     4028177018952
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Belüftungsfrontplatten für die Belüftung von Schränken und Gehäusen.
Rittal - Rack-Vorderseite (belüftet) - 2U - 48.3 cm (19") (Packung mit 3)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack-Vorderseite (belüftet)
Produktmaterial
Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,30667*
  
Preis gilt ab 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,40334*
€ 25,46997
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,10*
€ 22,729
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,86334*
€ 22,44737
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,78*
€ 22,3482
pro Stück
ab 150 Stück
€ 18,30667*
€ 21,78494
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.