Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Gleitschienenmontagesatz (Packung mit 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     513-7061000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7061.000
EAN/GTIN:
     4028177123731
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Innovationskraft und ein Höchstmaß an Professionalität bei der Umsetzung bilden bei Rittal eine unschlagbare Einheit. High-Tech in allen Produktionsstätten untermauert diesen Anspruch. Modernste Technik und zukunftsweisende Verfahren garantieren Schaltschrank- und Gehäuselösungen, deren Qualität ihrer Wirtschaftlichkeit in nichts nachsteht. Vollautomatisierte Schweiß-, Montage- und Ausrüstungsstraßen bilden dabei die Basis - topinnovative und ökologisch sinnvolle Produktionsschritte wie Plasma-Schweißen oder die zukunftsweisende Elektrophorese-Tauchgrundierung garantieren gleichbleibend hohe Produkt-Standards. Die Teleskopschiene ist für den Gebrauch mit 400 mm-tiefen Böden bestimmt.
Rittal - Gleitschienenmontagesatz (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
40 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
0.8 kg
Produkttyp
Gleitschienenmontagesatz
Produktmaterial
Stahl, Zink
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
50 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,515*
€ 31,965*
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 26,08*
€ 33,83*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,72*
€ 34,87*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 33,46*
€ 43,515*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,085*
€ 63,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 31,965*
€ 38,03835
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,335*
€ 36,09865
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,205*
€ 34,75395
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,295*
€ 32,48105
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,515*
€ 29,17285
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 63,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5501730
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.