Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I226F41 Herst.-Nr.: 7153.035 EAN/GTIN: 4028177165762 |
| |
|
| | |
| Das Blindpanel, 482,6 mm(19") ist als Leerfeld-Abdeckung oder zur Bestückung nach eigener Wahl bestimmt. Rittal - Rack - Leerkonsolensatz - Hellgrau - 3U - 48.3 cm (19") (Packung mit 2) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 48.3 cm | | Tiefe | 2.3 cm | | Höhe | 13.3 cm | | Gewicht | 0.8 kg | | Farbe | Hellgrau | | Produkttyp | Rack - Leerkonsolensatz | | Produktmaterial | Stahl | | Höhe (Rack-Einheiten) | 3U | | Packungsmenge | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Rack-Größe | 48.3 cm (19") |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 28,49* | € 37,40* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 28,94* | € 37,67* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 29,01* | € 37,71* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 28,95* | € 37,74* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 29,65* | € 38,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|