| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-1139010 Herst.-Nr.: 7492.500 EAN/GTIN: 4028177221703 |
| |
|
| | |
| Die Schwerlast-Gleitschienen sind für Unterstützung von extrem schweren Einbauten in DK-TS Netzwerkschränken mit zwei Befestigungsebenen geeignet. Die Gleitschienen können mit 80 kg belastet werden. Der kombinierte Einsatz mit zusätzlichen Tiefenstreben oder, bei 800 mm breiten Schränken, der Profilschienen-Mittenbefestigung wird empfohlen. Rittal - Gleitschienenmontagesatz - 36.1 cm (Packung mit 2) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Gleitschienenmontagesatz | | Länge | 36.1 cm | | Produktmaterial | Stahl, Zink | | Packungsmenge | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Verschiedenes | Gewichtsbeschränkung | 80 kg | | Rackmontagesatz | Mitgeliefert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |