Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Organizer für Lichtfaserkabelverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1138999
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7451.000
EAN/GTIN:
     4028177130562
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kleinverteiler
Innovationskraft und ein Höchstmaß an Professionalität bei der Umsetzung bilden bei Rittal eine unschlagbare Einheit. Gehäusesysteme, die im Praxiseinsatz selbst den höchsten Anforderungen gerecht werden, sind das Markenzeichen von Rittal. Für jede Anwendung den richtigen Schaltschrank, IT-Schrank oder das passende Elektronik-Packaging-Konzept. Leistungsfähige, perfekt abgestimmte Accessoires vervollständigen das einzigartige Gehäuse-Komplett-Programm des Global-Players in Sachen Innovation.
Rittal - Organizer für Lichtfaserkabelverbindung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
25.4 cm
Produkttyp
Organizer für Lichtfaserkabelverbindung
Produktmaterial
Polycarbonat
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7463100
ab € 8,32*
Zubehör
Rittal
7462000
ab € 8,32*
Zubehör
Rittal
7463200
ab € 8,30*
Zubehör
Rittal
9583000
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.