Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline HT 210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1109154
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     19.06.1020
EAN/GTIN:
     7611990111428
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Dornpresszange
Handpresszange
Ab sofort finden sie eine attraktive Auswahl der aktuellsten Peripheriegeräte und Notebooks im Programm von Secomp. Damit werden Wünsche vieler Kunden erfüllt, die ihren EDV-Bedarf nach Möglichkeit schnell, zuverlässig und preiswert aus einer Hand beziehen möchten. Secomp bietet die massive Metallzange zum Abschneiden, Abisolieren und Einpressen für RJ45 Stecker mit 8 Pins und 8 Kontakten.
Roline HT 210 - Crimpwerkzeug
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Crimpwerkzeug
Produktmaterial
Metall
Verkabelung & Schaltung
Zusätzliche Funktionen
Schneiden, Abisolieren
Anschlusstyp
RJ-45
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
25.99.8791
ab € 4,00*
Ähnlich
RS Pro
8296527
ab € 33,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.