Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DUB-E100 Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1097202
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DUB-E100
EAN/GTIN:
     6213759712146
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Dieser USB Netzwerkadapter verfügt über eine Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbit und ist somit eine echte Alternative zur PCI oder CardBus Card. Er bietet einen einfachen und ökonomischen Weg, Ihren Rechner mit einem Fast Ethernet Netzwerk zu verbinden. Dieser Adapter kann an jedem Desktop PC und jedem Notebook, das über einen USB-Anschluss verfügt, eingesetzt werden.
D-Link DUB-E100 - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 10/100 Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Statusanzeiger
Stromversorgung, Übertragen, Empfangen, Link/Aktivität
Ports
10/100 Ethernet
Verschiedenes
Works with Windows Vista
Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, VCCI
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X 10.4 - 10.7, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45 - weiblich - 1
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,48*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,66*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,41*
Zubehör
D-Link
DUB-E250
ab € 31,26*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.