Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Professional Multi Function RJ45 RJ11 USB and BNC Cable Tester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1088830
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     REMOTETEST
EAN/GTIN:
     0065030777988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
StarTech.com Professional Multi Function RJ45 RJ11 USB and BNC Cable Tester - Netzwerktester
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerktester
Garantie
2 Jahre
Zubehör im Lieferumfang
Weiche Tasche
Konforme Standards
RoHS
Medien
Kupfer
Anschlüsse
USB-Typ A 4-polig, BNC, RJ-11 x 2, RJ-45 x 2, 4-polig USB Typ B
Tests, Tools und Messungen
Tests auf offene Verbindungen, Kurzschlusstests
Batterie
Technologie
Alkalisch
Mitgelieferte Anzahl
1
Erforderliche Anzahl
1
Spannung
9 V
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
250 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 122,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.