Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 15m LC-LC FC Cable Kit Glasfaserkabel
HP 15m LC-LC FC Cable Kit Glasfaserkabel
Artikel-Nr.:
     C1003-1084355
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     221692-B23
EAN/GTIN:
     4948382228543
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Compaq bietet Kabellösungen von verschiedenen Standardausführungen in hochwertiger Qualität und kundenspezifischen Konfigurationen an. Sie erfüllen die höchsten Anforderungen und bieten ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis.
HPE - Netzwerkkabel - LC Multi-Mode (M) zu LC Multi-Mode (M) - 15 m - Glasfaser - für StorageWorks Core Switch 2/64; StorageWorks Director 2/64
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Glasfaser
Länge
15 m
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkabel
Glasfasertyp
Multi-Modus
Konnektivität
Anschluss
2 x LC Multi-Mode - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x LC Multi-Mode - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco MDS 9120, MDS 9140, MDS 9216, MDS 9509 ¦ Compaq StorageWorks Network Storage Router N1200 ¦ Compaq StorageWorks Enterprise Modular Array 16000 FC ¦ HP StorageWorks Core Switch 2/64, Edge switch 2/16, Edge switch 2/24, Edge switch 2/32 ¦ HP StorageWorks Director 2/140 ¦ HPE StorageWorks Edge Switch 2/12, Edge switch 2/32, HA-Fabric Manager Server, Network Storage Router e1200-160, SAN Switch 2/16, SAN Switch 2/16 Power Pack, SAN Switch 2/16-EL, SAN Switch 2/16N, SAN Switch 2/16V, SAN switch 2/32, SAN Switch 2/32 Power Pack, SAN Switch 2/8 Power Pack, SAN Switch 2/8-EL, SAN switch 2/8V, SAN Switch 2/8V Power Pack, SAN Switch 4/32, SAN Switch 4/32 Base, SAN Switch 4/32 Power Pack ¦ HPE StorageWorks Core Switch 2/64, 2/64 PowerPak ¦ HPE StorageWorks Director 2/64 ¦ HPE StorageWorks Enterprise Modular Array 12000 ¦ HPE StorageWorks Enterprise Virtual Array 3000 ¦ HPE StorageWorks Modular Array 8000 ¦ HPE StorageWorks Modular SAN Array 1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.