Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port VGA USB KVM Switch mit Hub - VGA KVM Umschalter für 4 PC's - Desktop KVM Switch mit 4x USB 2.0, 1x VGA Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1077874
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV431USB
EAN/GTIN:
     0065030787192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
StarTech.com 4 Port VGA USB KVM Switch mit Hub - VGA KVM Umschalter für 4 PC's - Desktop KVM Switch mit 4x USB 2.0, 1x VGA Buchse - KVM-Switch - 4 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - Desktop - für P/N: SV431RACK, SVUSB2N1_10, SVUSB2N1_15, SVUSB2N1_6
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
KVM-Switch - 4 Anschlüsse
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung
Max Auflösung
1920 x 1440
Gehäusetyp
Desktop 1U
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
4 x KVM port(s)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Rackmontagesatz
Optional
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: SV431RACK, SVUSB2N1_10, SVUSB2N1_15, SVUSB2N1_6
Maße und Gewicht
Breite
22 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
0.9 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB Type B ¦ 4 x VGA HD-15 ¦ 1 x VGA HD-15 ¦ 2 x USB Type A
Weitere Suchbegriffe: kvm switch 4 port, kvm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,35*
€ 133,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.