Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Rack-Shelf (belüftet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1065577
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7145.035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Der große Vorteil des umfangreichen Rittal Programms: Perfekte und wirtschaftliche Lösungen für alle Fälle. Die Größenvielfalt, die einsatzorientierte Materialwahl, der Zuschnitt auf bestimmte Anwendungsbereiche, die modulare Ergänzung mit Systemzubehör und die Kompatibilität bieten Rittal Kunden in der Summe besonderen Vorsprung aus einer Hand.
Rittal - Rack-Shelf (belüftet) - 48.3 cm (19") - für PS 4000
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40.9 cm
Tiefe
50 cm
Produkttyp
Rack-Shelf (belüftet)
Verschiedenes
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Rittal PS 4000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.