Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha Vision XNP-C7310R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9585325
Hersteller:
     Hanwha Vision
Herst.-Nr.:
     XNP-C7310R
EAN/GTIN:
     8801089223159
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
ip-kamera
Hanwha Vision XNP-C7310R - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Kuppel - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2592 x 1520 - Automatische Irisblende - motorbetrieben - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265 - PoE ++
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Kuppel
Breite
18.8 cm
Tiefe
18.8 cm
Höhe
26.49 cm
Gewicht
4.4 kg
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Verschiedenes
Farbe
Weiß, RAL 9003
Kennzeichnung
IP66, IP67, IK10, NEMA Type 4X, IEEE 802.1x, IEEE 802.3bt, FCC 47 CFR Part 15 B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), UKCA, EN 55032 Class A, EN 50130-4, CISPR-32 Class A, RCM, AS/NZS CISPR 32 Class A, UL 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, IEC/EN 63000, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NDAA
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
23 Watt
Erforderliche Netzspannung
PoE ++
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-50 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 100% (condensing)
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom
Leistungsmerkmale
Auto ICR, Richtungserkennung, Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), Wide Dynamic Range (WDR), Samsung Super Dynamic Range (SSDR), WiseNR II, Samsung Super Noise Reduction (SSNR) V, Digital Image Stabilization (DIS), integriertes Gyroskop, Defog, Bewegungserkennung, Privatsphärenmaske-Funktion, Verstärkungsregelung, Automatic Tracing White (ATW), Automatic White Balance Control (AWC), Bilddrehung, Bildspiegelung, Person Detection, Gesichtserkennung, Vehicle Detection, Fahrzeugtypklassifizierung, Erkennung von Kfz-Kennzeichen, Virtual Line Detection, Verweilungserkennung, Eindringungserkennung, Überwachung von Eingangs-/Ausgangsbereichen, Manipulationserkennung, Nebelerkennung, Stoßerkennung, Auftauchen-/Verschwinden-Funktion, Geräuschklassifizierung, Network Disconnection Trigger, Handover, Benachrichtigungsbild an FTP, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Target Lock Tracking, automatische Verfolgung, Unicast Streaming, Multicast Streaming, konstante Bitrate, variable Bitrate, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, Brute Force Delay Protection, Digest-Authentifizierung, Secure Boot, signierte Firmware, spin dry, WiseStream II Support, WiseStream III Support, 802.1x authentication
RAM
4 GB
Flash-Speicher
512 MB
Digitales Zoom
32
Belichtungsbereich
2 Sek - 1/12000 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
2592 x 1520, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
Mindestbeleuchtung
0.04 Lux - Farbe - F1.36 - 30 IRE - Verschluss 1/30 s ¦ 0.004 Lux - S/W - F1.36 - Infrarot-LEDs aus ¦ 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein
Infrarot-LEDs
Ja
Max. Digitalvideoauflösung
2592 x 1520
Infrarrotabstand
300 m
Bewegungserkennung
Ja
Bildrate (max.)
60 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, ARP, DNS, DDNS, QOS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP, NTCIP, MQTT
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
4 MP CMOS 14.1 mm (1/1.8")
Schwenken
Bereich (Grad)
360
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)
Bis zu 550
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2 Level 2
Objektivkonstruktion
Typ
Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom
31 x
Brennweite
6.91 mm - 214.7 mm
Fokuseinstellung
One-Shot Contrast, automatisch
Objektiv-Irisblende
F/1.36-4.6 Automatische Irisblende (P-Iris)
Horizontales Blickfeld (Grad)
2.54 - 59.4
Vertikales Blickfeld (Grad)
1.49 - 35.8
Min. Fokussierungsabstand
3 m
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
2.95 - 68.2
Kippen
Bereich (Grad)
-20 bis +90
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)
Bis zu 550
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.832,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.832,05*
€ 3.370,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.796,42*
€ 3.327,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.686,00*
€ 3.196,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.628,11*
€ 3.127,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.597,75*
€ 3.091,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.