Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Beamer
>
FullHD Beamer
>
Artikel
AOpen Fire Legend QH15s
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-9579433
Hersteller:
Acer
Herst.-Nr.:
MR.JXV11.001
EAN/GTIN:
4711474169891
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der AOpen Fire Legend QH15s von Acer wurde entwickelt, um Ihr Seherlebnis durch seine Mobilität und seine vielseitigen Funktionen zu verbessern. Dieser Digitalprojektor unterstützt eine maximale Bildgröße von 278 cm und liefert eine Helligkeit von 180 Lumen, wodurch er sich für filmische Präsentationen eignet. Mit einer nativen Auflösung von 1280 x 720 und einem Kontrastverhältnis von 1000:1 sind die Bilder lebendig und klar. Der Projektor ist mit einem 4:3-Seitenverhältnis und einem nativen 16:9-Seitenverhältnis ausgestattet, was Flexibilität in verschiedenen Betrachtungsumgebungen ermöglicht. Darüber hinaus verfügt der QH15s über einen eingebauten Bluetooth-Lautsprecher, ein integriertes microSD-Kartenlesegerät und verschiedene Anschlussmöglichkeiten wie HDMI-, USB 2.0- und Kopfhörerschnittstellen. Der verstellbare Standfuß und die 4-Ecken-Korrektur erleichtern die Einrichtung, während die Trapezkorrektur unabhängig von der Projektionsfläche eine korrekte Ausrichtung gewährleistet. Ob für Home Entertainment oder Präsentationen, dieser Projektor ist für eine zuverlässige Leistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen ausgelegt.
AOpen Fire Legend QH15s - LCD-Projektor - tragbar - 180 lm - 1280 x 720 - 16:9 - 720p
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
LCD-Projektor - 720p
Integrierte Peripheriegeräte
Bluetooth Speaker, microSD-Kartenleser
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
80% RH
Videoeingang
Video-Modi
720p
Videoschnittstellen
HDMI
Maße und Gewicht
Breite
10.3 cm
Tiefe
10.3 cm
Höhe
20.4 cm
Gewicht
620 g
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal, horizontal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
83.3 cm - 278 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
100 kHz
Besonderheiten
Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, einstellbarer Ständer, 4 Corner Correction
Helligkeit
180 lm
Kontrastverhältnis
1000:1
Lampentyp
LED
Projektionsdistanz
0.83 m - 2.78 m
Auflösung
1280 x 720 (unkomprimiert)/ 1920 x 1080 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.25:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Kopfhörer - mini-phone stereo 3.5 mm
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Projektoren
Weitere Suchbegriffe:
Full HD Beamer
,
FullHD Beamer
,
LCD-Projektor
,
lcd-projektor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 188,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,28*
€ 224,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,19*
€ 218,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,05*
€ 199,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,83*
€ 185,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,65*
€ 173,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer SV.WPRAP.A01 Garantieverlängerung
Acer
SV.WPRAP.A01
€ 15,19*
Zubehör
Acer SV.WPRAP.A08 Garantieverlängerung
Acer
SV.WPRAP.A08
€ 21,85*
Zubehör
Acer SV.WPRAP.X02 Garantieverlängerung
Acer
SV.WPRAP.X02
€ 37,29*
Zubehör
Acer SV.WPRAP.X03 Garantieverlängerung
Acer
SV.WPRAP.X03
€ 32,26*
Zubehör
Acer SV.WPRAP.X04 Garantieverlängerung
Acer
SV.WPRAP.X04
€ 37,29*
Zubehör
Acer SV.WPRAP.X05 Garantieverlängerung
Acer
SV.WPRAP.X05
€ 47,33*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.