Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Bondrucker
>
Artikel
Custom VKP60 Belegdrucker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1002-9578972
Hersteller:
Custom Group
Herst.-Nr.:
915NA020100300
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Custom VKP60 - Belegdrucker - Thermotransfer - Rolle (10 cm) - 203 dpi - bis zu 200 mm/Sek. - USB 2.0, RS232
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermotransfer - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Funktionen
Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Schneidemesser, Druckkopftemperatursensor, Black Mark-Sensor, Papierstauerkennung, Papiereinzugssensor
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 200 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB 2.0, RS232
Barcodes
UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Code 39, ITF, Codabar, Code 93, Code 128, Code 32, QR-Code, Aztec-Code, PDF417, Data Matrix, GS1 DataBar
Schriftarten
PC437, PC850, PC858, PC860, PC862, PC863, PC864, PC865, PC866, Katakana, WPC1250, WPC1251, WPC1252, WPC1253, WPC1254, WPC1255, WPC1256, WPC1257, WPC1258, vereinfachtes Chinesisch (SimSun GB18030), PC949
Druckermerkmale
Unterstützung für vollständige und partielle Schnitte
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (10 cm)
Medientyp
Thermopapier
Max. Mediengröße (angepasst)
60 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
44 mm
Max. Mediengröße
Rolle (10 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (10 cm)
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
24 V
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Custom PrinterSet
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 10 / 11
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.6 cm
Tiefe
71.5 cm
Höhe
8.95 cm
Gewicht
340 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x RS-232
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
bondrucker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 345,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,12*
€ 410,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,79*
€ 397,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,38*
€ 389,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,27*
€ 359,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Custom Netzteil
Custom Group
963GE020000071
€ 30,96*
Zubehör
Custom Stromkabel
Custom Group
26300000000579
€ 7,61*
Zubehör
Netzkabel Stromanschluss (Kaltgerätekabel) 3pol. (Schwarz)
ARTDEV
STROMKABEL-KALTGERÄTE
€ 7,29*
Zubehör
Power Adapter-Kabel für TG2460, TG2480, VKP60, VKP80, Modus 3, VKP558, KPM180H und KPM150
Custom Printers
26900000000005
€ 20,71*
Zubehör
Rollenhalter Papierführung mit Papierende-Sensor für VKP60
Custom Printers
976NA010000008
€ 26,51*
Zubehör
RS232-Kabel - 1.5m, RJ45 DB9F für TG2460, TG02HVKP60, VKP558 und TG1260HIII
Custom Printers
26500000000311
€ 18,99*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.