Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EH-QS100W 3-LCD-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9574530
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HB49040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der EH-QS100W bietet eine leistungsstarke 4K PRO-UHD-Qualität mit Superkurzdistanzfunktionen und liefert große, scharfe Bilder, selbst in kleineren Räumen. Seine 4.500 Lumen sorgen sowohl in hellen als auch in dunklen Umgebungen für ein beeindruckendes Unterhaltungserlebnis. Durch die zahlreichen IP-Steuerungsmöglichkeiten ist eine einfache Integration in Smart Homes möglich.
Epson EH-QS100W - 3-LCD-Projektor - 4500 lm (weiß) - 3840 x 2160 (2 x 1920 x 1080) - 16:9 - Ultra Short-Throw-Objektiv - LAN - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
0,62 Zoll großes LCD
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre/12.000 Stunden - Bring-In
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Kennzeichnung
IPv6
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 220 - 240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
333 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.4 Watt
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Epson Projector Content Manager
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
34 dB
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Sparmodus)
20 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Videoschnittstellen
HDMI, HDBaseT
Objektiv
Typ
Ultra Short-Throw-Objektiv
Blendenöffnung
F/1.8
Fokustyp
Manuell
Projektor
Sichtbare Bildfläche
152.4 cm - 406.4 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
240 Hz
Besonderheiten
RGB-Flüssigkristall-Verschluss, Autom. EIN, 4K Enhancement, volle 10-Bit-Bildverarbeitung, HDR10-kompatibel, Hybrid Log-Gamma (HLG), dynamischer Modus, Cinema Mode, Natural Mode, PJlink, AMX Device Discovery, Frame-Interpolation, ISF-Zertifizierung, Auto Source Detection
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Kontrastverhältnis
1800:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Auflösung
4K PRO-UHD - 3840 x 2160 (2 x 1920 x 1080)
Digitaler Zoomfaktor
1.35x
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.16 - 0.22:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - hohe Leistung
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit (weiß)
4500 lm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Netzwerk ¦ 1 x HDMI ¦ 2 x HDMI-Eingang ¦ 1 x HDBaseT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4.394,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.394,53*
€ 5.229,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.358,59*
€ 5.186,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.256,56*
€ 5.065,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.214,55*
€ 5.015,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.