Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Blue SA510 WDS500G3B0B-00AXS0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9567536
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS500G3B0B-00AXS0
EAN/GTIN:
     0718037884714
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die WD Blue SA510 SSD bietet Leistung für alltägliche Datenverarbeitungsaufgaben. Mit einer Speicherkapazität von 500 GB bietet dieses Solid State Drive Platz für wichtige Dateien und Anwendungen. Die Datenübertragungsraten erreichen bis zu 600 GB/s und sorgen für schnellen Zugriff auf wichtige Daten und reibungsloses Multitasking. Dank des kompakten M.2 2280-Formfaktors lässt sich die SSD problemlos in moderne Laptops und Desktops integrieren und steigert so die Gesamtleistung des Systems. Die Zuverlässigkeit ist ein Hauptmerkmal der WD Blue SA510, die mit einer SSD-Ausdauer von 200 TB aufwarten kann. Sie arbeitet bei Temperaturen von 0°C bis 70°C und erbringt unter verschiedenen Bedingungen eine konstante Leistung. Das Laufwerk unterstützt auch fortschrittliche Funktionen wie zufällige 4KB-Lesegeschwindigkeiten von 90.000 IOPS und Schreibgeschwindigkeiten von 82.000 IOPS und eignet sich damit für Gelegenheitsnutzer und Profis, die eine zuverlässige Leistung benötigen.
WD Blue SA510 WDS500G3B0B-00AXS0 - SSD - 500 GB - intern - M.2 2280 - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.38 mm
Gewicht
4.8 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco
Stromversorgung
Energieverbrauch
50 mW (aktiv) ¦ 1800 mW (Lesen) ¦ 2000 mW (Schreiben) ¦ 36 mW (Sleep-Modus) ¦ 12 mW (DevSleep)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-55 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
5 gRMS @ 10-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
4.9 gRMS @ 7-800 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 510 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
90000 IOPS
4 KB Random Write
82000 IOPS
SSD-Leistung
200 TB
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Acronis True Image, Dropbox Professional (3 Monate kostenlos)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.