Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Magic Trackpad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9556749
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MXK93Z/A
EAN/GTIN:
     0195949654374
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Das neue Magic Trackpad ist das erste Multi-Touch, das du mit deinem Mac Desktopcomputer nutzen kannst. Es bietet dieselbe Multi-Touch Technologie, die du auch an deinem MacBook Pro schätzt. Und es unterstützt die ganze Bandbreite an Gesten, sodass du alles auf deinem Bildschirm auf eine völlig neue Art und Weise steuern kannst. Durch Webseiten zu blättern fühlt sich genauso an wie bei einem Buch oder einer Zeitschrift. Und durch das Scrollen mit minimalen Bewegungen erscheint das Blättern nach oben und unten auf einer Seite jetzt noch natürlicher. Das Magic Trackpad verbindet sich drahtlos über Bluetooth mit deinem Mac. Verwende es anstelle deiner Maus oder als Ergänzung.
Apple Magic Trackpad - Trackpad - Multi-Touch - kabellos - Bluetooth - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16 cm
Tiefe
11.49 cm
Höhe
1.09 cm
Gewicht
230 g
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Trackpad
Produktmaterial
Glas
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Kabel
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.11 oder höher, Apple iPadOS 13.4 oder später
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
1 Monat
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Force Touch, wiederaufladbare Batterie, Multi-Gesture-Touchpad
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
Bluetooth
Multi-Touch
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Zusätzliche Ports
1 x USB-C - 24 pin USB-C
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 122,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.