Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS4600 Series DS4678-DPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9526420
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS4678-DP7U210ESFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Zebra DS4678-DPE ist ein Handheld-Barcode-Scanner, der auf Effizienz und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist. Er kann mehrere Barcode-Typen lesen, darunter QR-Codes, Data Matrix und GS1 DataBar, und erfüllt so verschiedene Scan-Anforderungen. Das Gerät unterstützt sowohl kabelgebundene als auch kabellose Verbindungen und lässt sich somit flexibel in jeden Arbeitsbereich integrieren. Sein leichtes Design und seine robuste Bauweise gewährleisten Langlebigkeit im täglichen Gebrauch und machen ihn für den Einsatz im Einzelhandel, in der Logistik und im Gesundheitswesen geeignet. Der DS4678-DPE ist mit einem 2D-Imager und einer Sensorauflösung von 1280 x 800 ausgestattet und bietet eine präzise Scanleistung, während die weiße LED-Beleuchtung das genaue Lesen von Barcodes bei schlechten Lichtverhältnissen erleichtert. Mit einem Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 50 °C und einer IP52-Einstufung für Staub- und Wasserschutz arbeitet dieser Scanner unter verschiedenen Bedingungen zuverlässig. Der zusätzliche Komfort von Benachrichtigungen über einen Piepser, eine LED-Anzeige oder Vibration stellt sicher, dass Benutzer immer über den Scan-Status informiert sind, was die Produktivität erhöht.
Zebra DS4600 Series DS4678-DPE - USB Kit - Barcode-Scanner - Handgerät - 2D-Imager - decodiert - Bluetooth 5.2, USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Twilight Black
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Cradle
Kennzeichnung
RoHS 2011/65/EU, EN 50581:2012, EN/IEC 63000:2018, IEC 60950-1 Second Edition, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 60950-1:2006+A2:2013, IEC 60950-1:2005 + A2:2013, EN 62368-1:2014, EN 62471:2008, IEC 62368-1 Second Edition, IEC 62471:2006, FCC CFR47 Part 15 B Class B, ICES-003 issue 6 Class B, EN 55032 Class B, EN55024, EN 55035, EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-2:2014, IP52, Bluetooth Class 1
Stromversorgung
Batterie
1 x Lithium-Ionen
Erforderlicher elektrischer Strom
470 mA (typisch), 150 mA (Standby)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH (non-condensing)
Drop Specification
1,8 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.6 cm
Tiefe
10.7 cm
Höhe
16.8 cm
Gewicht
225 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Schnittstellen Typ
Bluetooth 5.2, USB
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
2D-Imager - LED
Funktionen
Direct Part Mark (DPM), 15 kV ESD-Schutz (Luftentladung), 8 kV ESD-Schutz (indirekte Entladung), Checkpoint Electronic Article Surveillance (EAS), Beleuchtung mit weißen LEDs
Wellenlänge der Lichtquelle
528 nm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige, Vibration
Pitch (Grad)
60
Skew (Grad)
60
Print Contrast Signal (PCS)
15%
Sensorauflösung
1280 x 800
Entschlüsselungsfunktion
Code 93, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, TLC39, OCR-A, OCR-B, Micro QR-Code, DotCode, Composite, Han Xin, Koreaner 3 von 5, Base 32, Dotted DataMatrix, Postal Code, SecurPharm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - Type A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 488,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,53*
€ 581,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,00*
€ 574,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,97*
€ 571,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,87*
€ 561,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,42*
€ 525,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
BTRY-DS81EAB0E-00
€ 65,52*
Zubehör
Zebra
CBA-U21-S07ZBR
€ 24,12*
Zubehör
Zebra
CR8178-PC100F4WW
€ 203,29*
Zubehör
Zebra
CR8178-SC100F4WW
€ 196,78*
Zubehör
Zebra
PWR-BGA12V50W0WW
€ 46,92*
Zubehör
Zebra
PWR-WUA5V12W0EU
€ 25,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.