Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro Flex Keyboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9514924
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     ZRA-00007
EAN/GTIN:
     0196388335848
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Microsoft Surface Pro Flex Keyboard - Tastatur - mit Touchpad, Beschleunigungsmesser, Surface Slim Pen 2 Ablage- und Ladeschale - hinterleuchtet - kabellos - Bluetooth LE - AZERTY - Belgien - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabellos
Breite
22.1 cm
Tiefe
28.9 cm
Höhe
0.525 cm
Gewicht
340 g
Gerätetyp
Tastatur
Eingebaute Geräte
Touchpad, Beschleunigungsmesser, Surface Slim Pen 2 Ablage- und Ladeschale
Tastaturtechnologie
Mechanisch
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
Bluetooth LE
Lokalisierung und Layout
AZERTY Belgien
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Helligkeit, Windows-Tastenkombinationen, Medientasten, Mikrofonstummschaltung
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Batterie
Typ
Wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
41 Stunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 323,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,04*
€ 384,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,38*
€ 381,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,07*
€ 367,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,87*
€ 363,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,48*
€ 329,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.