Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro Flex Keyboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9514062
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     8YU-00027
EAN/GTIN:
     0196388335305
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Microsoft Surface Pro Flex Keyboard - Tastatur - mit Touchpad, Beschleunigungsmesser, Surface Slim Pen 2 Ablage- und Ladeschale - hinterleuchtet - kabellos - Bluetooth LE - QWERTZ - Deutsch - bright sapphire - mit Slim Pen - für Surface Pro, Pro 8, Pro 9
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabellos
Breite
28.9 cm
Tiefe
22.1 cm
Höhe
0.525 cm
Gewicht
340 g
Gerätetyp
Tastatur
Eingebaute Geräte
Touchpad, Beschleunigungsmesser, Surface Slim Pen 2 Ablage- und Ladeschale
Tastaturtechnologie
Mechanisch
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
Bluetooth LE
Lokalisierung und Layout
QWERTZ Deutsch
Kombiniert mit
Slim Pen
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Helligkeit, Windows-Tastenkombinationen, Medientasten, Mikrofonstummschaltung
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Bright sapphire
Batterie
Typ
Wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
41 Stunden
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft Surface Pro, Pro 8, Pro 9
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 335,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,61*
€ 399,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,47*
€ 398,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,79*
€ 381,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,88*
€ 374,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,54*
€ 350,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.