Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ ZOWIE XL2586X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9506560
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LM4LB.QBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Gaming Monitor
Bildschirm
Computer Monitore
BenQ ZOWIE XL2586X - eSports - XL-X Series - LED-Monitor - Gaming - 61.2 cm (24.1") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 540 Hz - TN - 320 cd/m² - 1000:1 - 3xHDMI, DisplayPort
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.8 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61.2 cm (24.1")
Besonderheiten
Black eQualizer, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, K Locker, Schild, Color Vibrance, Fast Liquid Crystal, XL Setting to Share, Variable Refresh Rate (VRR), DyAc 2 Technology
Helligkeit
320 cd/m²
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
57.6 cm x 20.9 cm x 51.7 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 540 Hz
Pixelpitch
0.28 mm
Bildschirmtyp
TN
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort 1.4-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
Zubehör im Lieferumfang
S Switch, Schutz
Kennzeichnung
DisplayPort 1.4
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.4 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
65 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
18 kWh/1.000 h
Konnektivität
Schnittstellen
3 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Kopfhöreranschluss
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 57.6 cm - Tiefe: 20.9 cm - Höhe: 51.7 cm - Gewicht: 5.8 kg ¦ Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 57.6 cm - Tiefe: 20.9 cm - Höhe: 36.2 cm - Gewicht: 5.8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
9.7 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
90
Neigungswinkel
-5/35
Höheneinstellung
155 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 997,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.086,24*
€ 1.292,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.081,35*
€ 1.286,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,21*
€ 1.261,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.035,24*
€ 1.231,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,00*
€ 1.186,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,92*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 86,00*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,71*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.