Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY XLR8 GeForce RTX 4060 Ti 8GB Gaming VERTO EPIC-X RGB Overclocked Triple Fan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9505323
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCG4060T8TFXXPB1-O
EAN/GTIN:
     0751492777627
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
PNY XLR8 GeForce RTX 4060 Ti 8GB Gaming VERTO EPIC-X RGB Overclocked Triple Fan - Grafikkarten - GeForce RTX 4060 Ti - 8 GB GDDR6 - PCIe 4.0 x16 - HDMI, 3 x DisplayPort
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Bustyp
PCI Express 4.0 x16 (x8 mode)
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti
Core Clock
2310 MHz
Boost-Takt
2580 MHz
CUDA-Kerne
4352
Max Auflösung
7680 x 4320 bei 60 Hz
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
Schnittstellendetails
3 x DisplayPort ¦ HDMI
API-Unterstützung
OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate, Vulkan 1.3
Besonderheiten
NVIDIA GPU Boost, NVIDIA G-Sync-fähig, 2-slot Fan Cooler, Dreifachlüfter-Design, EPIC-X RGB, Variable Refresh Rate (VRR), Nvidia Broadcast, NVIDIA Ada Lovelace GPU Technologie, Tensor Kerne der 4. Generation, Ray Tracing Kerne der 3. Generation, NVIDIA DLSS 3, HDCP
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsaufnahme im Betrieb
160 Watt
Software inbegriffen
Velocity X
Kennzeichnung
HDCP 2.3, DisplayPort 1.4a
Breite
3.99 cm
Tiefe
30.51 cm
Höhe
11.85 cm
Transportbreite
6.5 cm
Transporttiefe
38 cm
Transporthöhe
19.2 cm
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux (64-Bit), Microsoft Windows 11, Windows 10 (64-bit)
Erfoderliche Leistungsversorgung
550 W
Zusätzliche Anforderungen
8-poliger PCI Express-Stromversorgungsanschluss
Arbeitsspeicher
Grösse
8 GB
Technologie
GDDR6 SDRAM
Speichergeschwindigkeit
18 Gbps
Busbreite
128-bit
Bandbreite
288 GBps
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 363,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,62*
€ 495,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,70*
€ 494,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,23*
€ 482,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,52*
€ 474,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,43*
€ 432,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.