Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA Quadro Sync II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9505082
Hersteller:
     Leadtek
Herst.-Nr.:
     900-52061-0000-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte nvidia
Die NVIDIA Quadro Sync II von Leadtek wurde entwickelt, um die Anforderungen von Profis in verschiedenen Bereichen zu erfüllen. Diese zusätzliche Schnittstellenkarte, die mit PCI Express kompatibel ist, ist auf verbesserte Konnektivität und visuelle Wiedergabetreue ausgerichtet. Mit der Nvidia Quadro Mosaic Technologie und der Unterstützung von Projektorüberlappungen können Anwender eine Anzeige erreichen, die für komplizierte Designs und detaillierte visuelle Arbeiten geeignet ist. Im Lieferumfang sind 2 x 24-Zoll- und 4 x 12-Zoll-Synchronisationskabel enthalten, damit Sie alles haben, was Sie für die Einrichtung benötigen. Darüber hinaus bietet die Unterstützung von bis zu 4 GPUs eine skalierbare Lösung, die mit den Anforderungen Ihres Projekts mitwächst und somit eine vielseitige Wahl für professionelle Anwender darstellt, die ihre Videoausgabe verbessern möchten.
NVIDIA Quadro Sync II - Zusätzliche Schnittstellenplatine - PCIe
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Zusätzliche Schnittstellenplatine
Besonderheiten
Nvidia Quadro Mosaic Technology, unterstützt bis zu 4 GPUs, Projector Overlap Support
Bustyp
PCI Express
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 x 60 cm langes Synchronisationskabel, 4 x 30 cm lange Sync-Kabel
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 617,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,43*
€ 734,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,45*
€ 730,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,31*
€ 721,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,95*
€ 707,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,37*
€ 664,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.