Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic XG272-2K-OLED OLED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic XG272-2K-OLED Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Weiß
Viewsonic XG272-2K-OLED Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Weiß
Viewsonic XG272-2K-OLED Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Weiß
Viewsonic XG272-2K-OLED Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Weiß
Viewsonic XG272-2K-OLED Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Weiß
Viewsonic XG272-2K-OLED Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Weiß
Viewsonic XG272-2K-OLED Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Weiß
Viewsonic XG272-2K-OLED Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Weiß
Viewsonic XG272-2K-OLED Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Weiß
Viewsonic XG272-2K-OLED Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1002-9493644
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     XG272-2K-OLED-EU
EAN/GTIN:
     0766907025637
Suchbegriffe:
Gaming Monitor
OLED Display
OLED Monitor
Bildschirm
ViewSonic XG272-2K-OLED - OLED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27") (26.5" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 240 Hz - 450 cd/m² - 150000:1 - HDR10 - 0.01 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7 kg
Display-Typ
OLED-Monitor / OLED
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Sichtbare Bildfläche
67.3 cm (26.5")
Besonderheiten
Flimmerfreie Technologie, Low Blue Light-Technologie
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Hub
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
450 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, Hartbeschichtung
Reaktionszeit
0,01 ms (PRT), 0,02 ms (Grau-zu-Grau typisch)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
60.442 cm x 21.69 cm x 44.781 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
150000:1
Native Auflösung
QHD 2560 x 1440 bei 240 Hz
Pixelpitch
0.229 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 240 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
15 - 255 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Adaptive-Sync Technologie
NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium
Energieklasse (HDR)
Klasse G
HDR-Format
HDR10
Farbraum
97% DCI-P3, 97% NTSC, 137% sRGB
Gaming
Ja
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel ¦ USB 3.2 Kabel - USB Typ A auf B
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, NOM, CB, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, ERP, EAC, CE/EMC, Mexico Energy label
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
23.3 W
Stromverbrauch (max.)
55 Watt
Stromverbrauch (typisch)
42 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
40 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
23 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Windows 10, Windows 11
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ 2 x DisplayPort ¦ Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) ¦ 3 x USB 3.2 Downstream (Typ A) ¦ USB 3.2 Upstream (Typ B) ¦ USB-C 3.2/DisplayPort Alt Mode (bis zu 15 W)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 60.442 cm - Tiefe: 21.69 cm - Höhe: 44.781 cm - Gewicht: 7 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 60.442 cm - Tiefe: 6.222 cm - Höhe: 36.46 cm - Gewicht: 4.8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
92.8 cm
Transporttiefe
17 cm
Transporthöhe
50.6 cm
Transportgewicht
10.4 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
5/+20
Höheneinstellung
120 mm
Schwenkwinkel
40
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 879,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,41*
€ 1.157,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 970,07*
€ 1.154,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,65*
€ 1.126,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,07*
€ 1.098,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,01*
€ 1.046,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.