Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic PS502W DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9493421
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     PS502W-EU
EAN/GTIN:
     0766907020038
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
ViewSonic PS502W - DLP-Projektor - UHP - 4000 ANSI-Lumen - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - 720p
Integrierte Peripheriegeräte
Keypad
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Pick-Up & Return ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr/1.000 Stunden
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Objektivabdeckung, Drahtlosfernbedienung
Kennzeichnung
HDCP 1.4
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
295 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
34 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Schallemission (Sparmodus)
25 dB
Videoeingang
TV-System
NTSC, SECAM, PAL
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
40 cm
Transporttiefe
33.7 cm
Transporthöhe
16.8 cm
Transportgewicht
4.08 kg
Maße und Gewicht
Breite
30.9 cm
Tiefe
23.4 cm
Höhe
11.5 cm
Gewicht
2.87 kg
Lautsprecher
Typ
Intern
Soundmodus
Mono
Ausgangsleistung/Kanal
16 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/2.8-7.51
Vertikale Keystone-Korrektur
-19 / +19
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
152.4 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 102 kHz
Besonderheiten
Short Throw Technology, aktualisierbare Firmware, Super Color, SuperEco
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
OSD-Sprachen
Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Koreanisch
Helligkeit
4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
15000:1 (dynamisch)
Lampentyp
UHP 240 Watt
Projektionsdistanz
67 cm - 336 cm
Auflösung
WXGA - WXGA (1280 x 800) (unkomprimiert)/ 1920 x 1080 (Größe angepasst)
Digitaler Zoomfaktor
2x
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.52:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 12000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A (Verwaltung) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 531,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,58*
€ 714,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,53*
€ 696,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,30*
€ 666,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,55*
€ 656,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,40*
€ 632,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.