Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha Techwin WiseNet ANE-L7012R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha ANE-L7012R Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera 2560 x 1440 Pixel Zimmerdecke
Hanwha ANE-L7012R Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera 2560 x 1440 Pixel Zimmerdecke
Hanwha ANE-L7012R Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera 2560 x 1440 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     C1002-9488629
Hersteller:
     Hanwha Vision
Herst.-Nr.:
     ANE-L7012R
EAN/GTIN:
     8801089228727
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Hanwha Techwin WiseNet ANE-L7012R - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Turret - Außenbereich, Innenbereich - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2560 x 1440 - feste Brennweite - kabelgebunden - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265 - PoE Class 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Turret
Breite
12.5 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
8.74 cm
Gewicht
630 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Kennzeichnung
IP67, IK10, IEEE 802.3af
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
5.7 Watt
Erforderliche Netzspannung
PoE Class 3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 95% RH
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - schwenken / neigen - Außenbereich, Innenbereich
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), Bilddrehung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Bewegungserkennungstechnologie, Privatsphärenmaske-Funktion, Samsung Super Dynamic Range (SSDR), Lens Distortion Compensation (LDC), Manipulationserkennung, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Benachrichtigungsbild an FTP, Multicast Streaming, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich, Defocus Detection, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, anti-flimmern, IP-Adressfilterung, Hallway View, Unicast Streaming, Handover, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Virtual Line Detection, Auto ICR, Trigger Recording
RAM
512 MB
Flash-Speicher
256 MB
Belichtungsbereich
1/5 Sek - 1/12000 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 720 x 480, 640 x 480, 1280 x 960, 720 x 576, 800 x 600, 1920 x 1080, 640 x 360, 2560 x 1440, 800 x 448
Mindestbeleuchtung
0.03 Lux - Farbe - F1.6 - Verschluss 1/30 s ¦ 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein
Infrarot-LEDs
Ja
Max. Digitalvideoauflösung
2560 x 1440
Infrarrotabstand
20 m
Bewegungserkennung
Ja
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, PPPoE, IGMP, SSL, QOS, EAP, PIM-SM, LLDP
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
4 MP CMOS 9.1 mm (1/2.8")
Schwenken
Bereich (Grad)
0 bis 350
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45
Objektivkonstruktion
Typ
Feste Brennweite
Brennweite
3 mm
Fokuseinstellung
Fester Fokus
Objektiv-Irisblende
F/1.6
Horizontales Blickfeld (Grad)
98.3
Vertikales Blickfeld (Grad)
54.2
Min. Fokussierungsabstand
1.1 m
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
114.6
Kippen
Bereich (Grad)
0-67
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,82*
€ 196,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,79*
€ 190,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,56*
€ 180,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,68*
€ 175,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.