Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
3Dconnexion CadMouse Pro Wireless Left
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-9487697
Hersteller:
3Dconnexion
Herst.-Nr.:
3DX-700117
EAN/GTIN:
4260016341467
Suchbegriffe:
3Dconnexion Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Die 3Dconnexion CadMouse wurde speziell für das Arbeiten im CAD-Bereich entwickelt. Das permanente Drücken des Mausrades gehört für Sie der Vergangenheit an. Mit der CadMouse profitieren Sie von dem Komfort der dedizierten mittleren Maustaste und der Präzision des Laser-Sensors bei schnellen und weiten Mausbewegungen. Mit dem adaptiven Mausrad erfahren Sie andere Form des Scrollens, abhängig von Ihren genutzten Programme variiert die Geschwindigkeit der Bewegung. So behalten Sie die vollkommene Kontrolle über Ihre Bildschirmbewegungen. Die QuickZoom-Funktion focussiert und zentriert mit nur einem Klick den von Ihnen ausgewählten Bildschirmpunkt.
3Dconnexion CadMouse Pro Wireless Left - Maus - ergonomisch - Für Linkshänder - 7 Tasten - kabellos - Bluetooth, 2.4 GHz, USB-C - kabelloser Empfänger (USB)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.4 cm
Tiefe
12.6 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
140 g
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Für Linkshänder
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Ergonomisches Design
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabel USB-C auf USB-A (1,5 m), Tragetasche
Kennzeichnung
UKCA, EAC, FCC, IC, MIC, KC, RCM, BSMI, NCC, WEEE, EU RoHS, China RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
1100 mAh
Betriebszeit (bis zu)
2 Monate
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
PTFE-Füsse (Polytetrafluorethylen), Smart Mouse Wheel 2, QuickZoom, anpassbares radiales Menü, kompatibel mit Bluetooth Low Energy
Anschlusstechnik
Kabellos
Anzahl Tasten
7
Bewegungsauflösung
7200 dpi
Schnittstelle
Bluetooth, 2.4 GHz, USB-C
Leistung
Einstellbare Abfragezeit: 90/125/1000 Hz
Erweiterung/Konnektivität
Zusätzliche Ports
USB-C - 24 pin USB-C
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Zeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Maus für Tablet
,
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
mouse bluetooth funk
,
bluetooth maus
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 132,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,11*
€ 157,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,42*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,05*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 51,99*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.