| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9481970 Herst.-Nr.: SSDPR-PX500-512-80-G2 EAN/GTIN: 5908267962626 |
| |
|
| | |
| Mit einer bis zu viermal besseren sequenziellen und zufälligen Übertragungsleistung im Vergleich zu SATA-III-Solid-State-Laufwerken und einer geringeren Latenz als bei AHCI-Laufwerken bringt die GOODRAM PX500 Gen.2 Ihren PC auf Touren. Die Leistung wird die Arbeit anspruchsvoller Kunden verbessern, da sie eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 2050 MB/s bietet. Sie eignet sich auch perfekt als eigenständiges Laufwerk sowie als Zusatz zu einer Festplatte in Desktops und Laptops. Die für die PX500 Gen.2 verfügbaren Kapazitäten ermöglichen den Einsatz des Laufwerks in beiden Rollen. GOODRAM PX500 Gen.2 - SSD - 512 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 2280 | | Breite | 80 mm | | Tiefe | 22 mm | | Höhe | 3.5 mm | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 512 GB | | Merkmale | 3D NAND Technology, NVM Express (NVMe) 1.3 | | Schnittstelle | PCIe 3.0 x4 (NVMe) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Technischer Support - 3 Jahre | Verschiedenes | Verpackungsdetails | Blister-Verpackung | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | | Min. Lagertemperatur | -45 °C | | Max. Lagertemperatur | 85 °C | Leistung | Interner Datendurchsatz | 2000 MBps (lesen)/ 1600 MBps (Schreiben) | Zuverlässigkeit | MTBF | 2,000,000 Stunden | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Key M | | Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, festplatte laptop ssd, internes ssd |
| | |
| |