Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Design-In SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1002-9473802
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     OM8P0S3256Q-A0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Entdecken Sie das Kingston Design-In Solid State Drive, eine robuste Speicherlösung, die für die Anforderungen anspruchsvoller Anwendungen entwickelt wurde. Diese interne Festplatte mit einer großzügigen Kapazität von 256 GB nutzt die fortschrittliche 3D-NAND-Technologie und die automatische Garbage Collection, um eine hervorragende Haltbarkeit und einen effizienten Betrieb zu gewährleisten. Die Serial ATA-600-Schnittstelle sorgt für schnelle Datenübertragungsraten, während die Unterstützung von Wear Leveling die Lebensdauer des Laufwerks erhöht. Darüber hinaus sorgen die gesperrte BOM und Firmware des Laufwerks für eine stabile und zuverlässige Speicherumgebung, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für Benutzer macht, die ein zuverlässiges und leistungsfähiges Solid State-Laufwerk suchen.
Kingston Design-In - SSD - 256 GB - intern - M.2 2280 - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Merkmale
Automatic Garbage Collection, Wear Leveling Support, 3D NAND Technology, locked BOM and Firmware, PCN Support
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Technischer Support - 3 Jahre
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.