| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9473292 Herst.-Nr.: OM8P0S3512Q-A0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Kingston Design-In Solid State Drive ist eine leistungsstarke Speicherlösung, die Kapazität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit vereint. Mit einer Kapazität von 512 GB bietet sie reichlich Platz für alle Ihre Speicheranforderungen. Die Serial-ATA-600-Schnittstelle und die 3D-TLC-NAND-Flash-Technologie des Laufwerks sorgen für schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten und verbesserte Leistung, wodurch Ihr System schneller reagiert und die Ladezeiten verkürzt werden. Der kompakte M.2 2280-Formfaktor ermöglicht eine einfache Integration in Ihr Computersystem, während der M.2-Kartenanschluss eine zuverlässige Verbindung gewährleistet. Ganz gleich, ob Sie Ihr aktuelles System aufrüsten oder ein neues System aufbauen, dieses Solid State-Laufwerk erfüllt Ihre Anforderungen. Kingston Design-In - SSD - 512 GB - intern - M.2 2280 - SATA 6Gb/s Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 2280 | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 512 GB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | | NAND-Flash-Speichertyp | 3D triple-level cell (TLC) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Technischer Support - 3 Jahre | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s - M.2 Card | | Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, 512gb ssd festplatte notebook, internes ssd, interne ssd 512 gb |
| | |
| |