Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanei SK1-311SF4-LQW-M-SP Belegdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9397166
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     37967904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Die Drei-Zoll-Serie SK1-311 bietet zuverlässige, wartungsfreie Drucker mit einer hohen Druckgeschwindigkeit von 250 mm/Sekunde und einer Auflösung von 203 dpi. Die Drucker sind entweder im Standardformat (horizontale Ausrichtung) mit oder ohne Presenter und im Hochformat mit oder ohne Presenter erhältlich. Das Modell SK1-311 verfügt über RS-232C- und USB-Schnittstellen, die sich in viele gängige Kiosklösungen integrieren lassen.
Sanei SK1-311SF4-LQW-M-SP - Belegdrucker - Thermodirekt - Roll (8,3 cm) - 203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - USB, seriell - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, StarPRNT
Funktionen
Spaltsensor, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi
Eingebaute Geräte
LED-Presenter
Schnittstelle
USB, seriell
Spalten
80
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle, 6 cm Rolle, Roll (8,3 cm), Rolle (5,8 cm)
Medientyp
Etiketten, Quittungspapier, Tickets
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
120 mm
Max. Druckbreite
80 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
83 mm
Zulässige Medienstärke
0.059 mm - 0.15 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
58 mm
Max. Mediengröße
Roll (8,3 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Roll (8,3 cm)
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
60 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
1.68 Watt
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB ¦ 1 x seriell
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,00*
€ 351,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,44*
€ 346,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,13*
€ 339,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,19*
€ 335,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,77*
€ 304,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
37969130
ab € 53,17*
Zubehör
Star
37950050
ab € 5,95*
Zubehör
Star
37967330
ab € 14,09*
Zubehör
Star
37965520
ab € 33,66*
Zubehör
Star
37967920
ab € 33,63*
Zubehör
Star
37963490
ab € 11,72*
Zubehör
Star
37963710
ab € 11,70*
Zubehör
Star
37963730
ab € 92,29*
Zubehör
Star
37967560
ab € 55,10*
Zubehör
Star
30781880
ab € 24,97*
Zubehör
Star
37967950
ab € 70,57*
Zubehör
Star
30782130
ab € 13,52*
Zubehör
Star
37950030
ab € 4,22*
Zubehör
Star
37967980
ab € 4,34*
Zubehör
Star
37969030
ab € 7,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.