Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SRP-350plusV Belegdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9390702
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SRP-350PLUSVBAK/BEG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der SRP-350plusV ist ein hochfunktioneller 3-Zoll-Thermobon- und Ticketdrucker (80 mm), der Text, Barcodes und Bilder mit einer Geschwindigkeit von bis zu 400 mm/Sek. und einer Druckauflösung von 180 dpi druckt, wobei die Grafikqualität durch Graustufen und Dithering gesteuert werden kann. Er ist mit einer All-In-One-Plus-Schnittstelle ausgestattet, die standardmäßig USB und Ethernet umfasst. Der SRP-350plusV unterstützt den eigenständigen oder vertikalen Druck und verhindert Papierstaus durch einen speziellen Papierauslass. Er ist mit verbesserten mechanischen Sensoren für das nahe Ende und das Ende des Papiers ausgestattet, um den Blue4est-Druck mit einer Visibility Intelligence-Funktion zu ermöglichen, die automatisch den Papiertyp erkennt und die Druckqualität optimiert. Der Drucker unterstützt auch eine Papiereinsparung von bis zu 25 % pro Rolle mit drei Komprimierungsstufen durch sein Unified POS Utility. Der SRP-350plusV ist mit dem BIXOLON XPM-Druckermanagement kompatibel, das eine einfache Integration, Verwaltung und Management-Tools für eine präzise und klare visuelle Führung über den gesamten Druckbereich ermöglicht.
BIXOLON SRP-350plusV - Belegdrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 180 dpi - bis zu 400 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
180 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, BXL
Funktionen
Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 400 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 180 dpi
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Bluetooth
Barcodes
Code 93, Code 39, QR-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13
Schriftarten
Font A (12x24), Font B (9x17), KOR, Kanji Font A (24x24), Font C (9x24), CHN
Druckermerkmale
Papierendensensor, Visibility Intelligence Sensor
Max. Zeichenzahl
56
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
64 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle
Medientyp
Quittungspapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
83 mm
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Zulässige Medienstärke
0.05 mm - 0.08 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Netzwerkadapter ¦ USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.8 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Virtual COM software
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% RH
Flash-Speicher
Flash-Speicher
64 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.5 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
14.6 cm
Gewicht
1.6 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 2 x Kassenschublade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,17*
€ 265,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,69*
€ 259,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,58*
€ 251,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,79*
€ 246,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,77*
€ 223,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.