Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SRP-382 Belegdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9390683
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SRP-382BIK/BEG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der Thermodirektdrucker BIXOLON SRP-380 setzt im Hinblick auf Druckerzuverlässigkeit und -lebensdauer andere Standards. Er besticht durch höchste Zuverlässigkeit bis 70 Million Zeilen (MCBF) und einen Autocutter für bis zu 3 Millionen Schnitte. Darüber hinaus bietet der SRP-380 intelligente Funktionen wie Anywhere Anyfont (Unicode), die das Schreiben mehrerer Codeseiten für jede Sprache unnötig macht, und Easy Tracking, ein anpassbares, abnehmbares Etikettenschild, auf dem wichtige Druckerinformationen und ein QR-Code angegeben sind, über die der Benutzer direkt zur Microsite des technischen Supports von BIXOLON gelangt.
BIXOLON SRP-382 - Belegdrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 350 mm/Sek. - USB 2.0, Bluetooth 4.2 LE - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, BXL
Funktionen
Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 350 Seiten/Min. - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB 2.0, Bluetooth 4.2 LE
Barcodes
Code 93, Code 39, QR-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Stacked, EAN-8, EAN-13, GS1-128
Druckermerkmale
Papierendensensor, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle
Medientyp
Thermopapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
83 mm
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Zulässige Medienstärke
0.05 mm - 0.08 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
58 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 8 cm Rolle
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2-Zoll-Teilung
Kennzeichnung
MFI
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% RH
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.7 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
14.8 cm
Gewicht
1.56 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,26*
€ 308,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,29*
€ 301,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,90*
€ 292,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,04*
€ 288,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,55*
€ 263,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.