Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SRP-352V Belegdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9390682
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SRP-352VSK/BEG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der SRP-352V ist ein 3-Zoll (80 mm) Thermobon- und Ticketdrucker mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 300 mm/s bei 180 dpi. Der SRP-352V unterstützt den eigenständigen oder vertikalen Druck und ist so konzipiert, dass Papierstaus durch einen speziellen Papierausgang vermieden werden. Er ist mit verbesserten mechanischen Sensoren für das nahe Ende und das Ende des Papiers ausgestattet, die den Blue4est-Druck mit einer Visibility Intelligence-Funktion ermöglichen, die den Papiertyp automatisch erkennt und die Druckqualität optimiert. Der SRP-352V ist standardmäßig mit einem USB-Anschluss ausgestattet und bietet dem Benutzer einen einfachen Drop-in-Papiereinzug sowie einen manuellen Standardschneider. Darüber hinaus unterstützt er benutzerfreundliche Funktionen mit LED-Anzeigen und bietet eine Papiereinsparung von bis zu 25 % pro Rolle mit drei Komprimierungsstufen durch sein Unified Utility, das keine Softwareänderungen erfordert.
BIXOLON SRP-352V - Belegdrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 270 mm/Sek. - USB 2.0, seriell - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, BXL
Funktionen
Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 270 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi
Schnittstelle
USB 2.0, seriell
Barcodes
Code 93, Code 39, QR-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13
Schriftarten
Font A (12x24), Font B (9x17), KOR, Kanji Font A (24x24), Font C (9x24), CHN
Druckermerkmale
Papierendensensor, Visibility Intelligence Sensor
Max. Zeichenzahl
64
Auto-Cutter
Ja
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
64 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle
Medientyp
Quittungspapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
83 mm
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Zulässige Medienstärke
0.05 mm - 0.08 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.8 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Virtual COM software
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% RH
Flash-Speicher
Flash-Speicher
64 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.5 cm
Tiefe
20.4 cm
Höhe
14.6 cm
Gewicht
1.6 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x seriell ¦ 2 x Kassenschublade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,03*
€ 185,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,59*
€ 180,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,31*
€ 164,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,55*
€ 160,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.