Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Grafikkarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel GPU Flex 140 8 Core 1.6Ghz PCiE4x8 1,6 GHz Octa-Core
Intel GPU Flex 140 8 Core 1.6Ghz PCiE4x8 1,6 GHz Octa-Core
Artikel-Nr.:
     C1002-9388962
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     24P06C00BA
EAN/GTIN:
     5032037237086
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
intel grafikkarte
Intel - Grafikkarten - Intel Flex 140 - 12 GB GDDR6 - PCIe 4.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Besonderheiten
AV1 Decode-Support, Unterstützung für AV1-Codierung, VP9 Support, Ray Tracing, H.264 Decode und Encode Support, Support für 4K HEVC/H.265 Dekodierung und Kodierung
API-Unterstützung
OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3, oneAPI, OpenVINO
Core Clock
1950 MHz
Bustyp
PCI Express 4.0 x8
Grafikprozessor
Intel Flex 140
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsaufnahme im Betrieb
75 Watt
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR6 SDRAM
Bandbreite
336 GBps
Grösse
12 GB
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.877,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.046,10*
€ 2.434,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.030,33*
€ 2.416,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.964,32*
€ 2.337,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.920,63*
€ 2.285,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.877,31*
€ 2.234,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.