Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos X24 ST16000NM001H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9272937
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST16000NM001H
EAN/GTIN:
     8719706431453
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Seagate Exos X24 ST16000NM001H stellt einen bedeutenden Fortschritt in der internen Festplattentechnologie dar und ist für Speicherlösungen auf Unternehmensebene konzipiert. Diese 3,5-Zoll-Festplatte bietet eine beachtliche Speicherkapazität von 16 TB und ist damit die richtige Wahl für Rechenzentren und Unternehmen mit umfangreichem Datenspeicherbedarf. Das heliumversiegelte Laufwerkdesign erhöht nicht nur die Haltbarkeit des Laufwerks, sondern trägt auch zu seiner beeindruckenden MTBF von 2,5 Millionen Stunden bei, wodurch die Zuverlässigkeit in Umgebungen mit 24x7-Betrieb gewährleistet wird. Zusätzlich zu seiner hohen Kapazität und Zuverlässigkeit verfügt das Exos X24 über fortschrittliche Energieverwaltungstechnologien wie Power Choice Idle Power und PowerBalance Power/Performance-Technologie. Diese Funktionen ermöglichen es Unternehmen, ihren Energieverbrauch zu optimieren, was zu Kosteneinsparungen und einem geringeren ökologischen Fußabdruck führt. Darüber hinaus bietet die Self-Encrypting Drive (SED)-Technologie der Festplatte, unterstützt durch RSA 3072 Firmware Encryption, eine wesentliche Sicherheitsebene, die sensible Daten vor unbefugtem Zugriff schützt. Mit ihrer Kombination aus hoher Kapazität, Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und Sicherheitsfunktionen ist die Seagate Exos X24 eine geeignete Lösung für Unternehmen, die ihre Datenspeicherkapazitäten erweitern und gleichzeitig hohe Standards für Datenschutz und betriebliche Effizienz aufrechterhalten möchten.
Seagate Exos X24 ST16000NM001H - Festplatte - Enterprise - verschlüsselt - 16 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 512 MB - Self-Encrypting Drive (SED)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
10.185 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.61 cm
Gewicht
685 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
512 MB
Kapazität
16 TB
Byte pro Sektor
4096
Merkmale
Low Halogen, Super Parity, Hot-Plug-Unterstützung, Power Choice Idle Power technology, Organic Solderability Preservative, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Helium Sealed-Drive Design, ein Port, PowerBalance Power/Performance Technology
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RSA 3072 Firmware
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
5 - 12 V
Energieverbrauch
6.3 Watt (average idle) ¦ 8.9 Watt (Max. Lesen) ¦ 7.1 Watt (Max. Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
2.27 g @ 2-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
285 MBps
Laufwerkklasse
Enterprise
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2500000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,67*
€ 381,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,94*
€ 379,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,57*
€ 368,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,70*
€ 364,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,67*
€ 334,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.