Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos X24 ST16000NM002H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9267081
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST16000NM002H
EAN/GTIN:
     8719706431460
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Seagate Exos X24, Modell ST16000NM002H, ist für Anwendungen auf Unternehmensebene konzipiert und bietet eine beachtliche Speicherkapazität von 16 TB. Sie eignet sich ideal für Rechenzentren und Unternehmen mit hohem Datenspeicherbedarf. Das heliumversiegelte Laufwerksdesign verbessert die Haltbarkeit der Festplatte und unterstützt die Zuverlässigkeit in Umgebungen mit 24x7-Betrieb. Das Laufwerk ist auf Effizienz ausgelegt und verfügt über die PowerChoice Idle Power-Technologie und die PowerBalance Power/Performance-Technologie zur Optimierung des Stromverbrauchs. Mit einer Spindeldrehzahl von 7200 U/min und einer Puffergröße von 512 MB gewährleistet sie einen schnellen und zuverlässigen Zugriff auf die gespeicherten Daten. Mit einer MTBF von 2.500.000 Stunden und der Einhaltung der RSA 3072-Firmware-Standards erfüllt die Seagate Exos X24 höchste Anforderungen.
Seagate Exos X24 ST16000NM002H - Festplatte - Enterprise - 16 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 512 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
10.185 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.61 cm
Gewicht
685 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
512 MB
Kapazität
16 TB
Merkmale
Low Halogen, Super Parity, Hot-Plug-Unterstützung, PowerBalance, Power Choice Idle Power technology, Organic Solderability Preservative, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Helium Sealed-Drive Design, ein Port, PowerBalance Power/Performance Technology
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RSA 3072 Firmware
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
5 - 12 V
Energieverbrauch
6.3 Watt (average idle) ¦ 8.9 Watt (Max. Lesen) ¦ 7.1 Watt (Max. Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
2.27 g @ 2-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
285 MBps
Laufwerkklasse
Enterprise
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2500000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,97*
€ 372,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,47*
€ 370,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,46*
€ 361,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,87*
€ 358,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,61*
€ 332,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.