Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Smart Array E208i-a SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9232768
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     871039-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP SPS-PCA
HP SPS-Platine
SATA Controller
SATA Karte
HPE Smart Array E208i-a SR - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - RAID 0, 1, 5, 10 - PCIe 3.0 x8 - für ProLiant DL360 Gen10
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL360 Gen10, DL360 Gen10 32TB Performance Server for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 77TB Performance Server for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 All Flash Server for Datera, DL360 Gen10 All Flash Server for Weka, DL360 Gen10 Base, DL360 Gen10 Compute Server for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 Entry, DL360 Gen10 for SAP HANA Compute Block, DL360 Gen10 High Performance, DL360 Gen10 Low, DL360 Gen10 Network Choice, DL360 Gen10 Network Choice for SAP HANA Compute Block, DL360 Gen10 Performance, DL360 Gen10 Performance for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 Premium, DL360 Gen10 Remote Office Branch Office Server for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 Server for CTERA, DL360 Gen10 SMB, DL360 Gen10 SMB Network Choice, DL360 Gen10 Solution, DL360 Gen10 Special Server
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s (innerhalb)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,46*
€ 265,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,53*
€ 255,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,75*
€ 248,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,21*
€ 245,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,88*
€ 223,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.