Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR MP600 CORE MINI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9232174
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CSSD-F1000GBMP600CMN
EAN/GTIN:
     0840006677581
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die CORSAIR MP600 CORE MINI bietet eine starke Speicherleistung in einem winzigen Gehäuse, das ideal für tragbare Gaming-PCs und Tablets ist und schnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten erreicht.
CORSAIR MP600 CORE MINI - SSD - verschlüsselt - 1 TB - intern - M.2 2230 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2230
Breite
22 mm
Tiefe
30 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
3D NAND Technology, NVM Express (NVMe) 1.4, S.M.A.R.T Health Information Support, 3D QLC NAND, 256-Bit-AES
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D Quad-Level Cell (QLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
3.3 V
Energieverbrauch
5 mW (Sleep-Modus) ¦ 4 Watt (aktiv)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
93% RH under 40 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
5000 MBps (lesen)/ 3800 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
900000 IOPS
SSD-Leistung
250 TB
Maximal 4 KB Random Read
650000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2230
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 19,87*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 441,85*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 253,90*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 337,22*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 252,01*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 335,50*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 289,83*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 373,86*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 506,03*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 288,64*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 306,28*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 408,07*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 537,50*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 309,29*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 402,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.