Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chicony Ersatztastatur Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Tastatur DE deutsch schwarz/schwarz mit Backlight und Maus Deutschland
Lenovo Tastatur DE deutsch schwarz/schwarz mit Backlight und Maus Deutschland
Artikel-Nr.:
     C1002-9111839
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5N21D93660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Chicony - Ersatztastatur Notebook - Deutsch - Schwarz - für ThinkPad L15 Gen 3; P16s Gen 1; T16 Gen 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Ersatztastatur Notebook
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Eingabegerät
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 21C3, 21C4, 21C7, 21C8 ¦ Lenovo ThinkPad P16s Gen 1 21BT, 21BU ¦ Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 21BV, 21BW, 21CH, 21CJ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.