Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY XLR8 GeForce RTX 4060 Ti 16GB Gaming VERTO Overclocked Dual Fan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9041711
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCG4060T16DFXPB1-O
EAN/GTIN:
     0751492779997
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Die NVIDIA GeForce RTX 40 Series Grafikprozessoren sind für Gamer und Kreative mehr als schnell. Sie werden von der ultra-effizienten NVIDIA Ada Lovelace Architektur angetrieben, die einen Quantensprung bei der Leistung und KI-gestützten Grafik liefert. Erleben Sie lebensechte virtuelle Welten mit Raytracing und Spiele mit extrem hohen FPS bei niedriger Latenz. Entdecken Sie revolutionäre Gestaltungsmöglichkeiten und eine noch nie dagewesene Workflow-Beschleunigung. Spielen, streamen, kreieren. Mit der GeForce RTX 4060 Ti können Sie dank der extrem effizienten NVIDIA Ada Lovelace Architektur die neuesten Spiele und Apps nutzen. Erleben Sie immersives, KI-beschleunigtes Gaming mit Raytracing und DLSS 3, und steigern Sie Ihren kreativen Prozess und Ihre Produktivität mit NVIDIA Studio. Die NVIDIA Ada Lovelace Architektur bietet einen Quantensprung in Sachen Leistung, Effizienz und KI-gestützter Grafik. Sie verfügt über Streaming-Multiprozessoren, Ray Tracing Cores der 3. Generation und Tensor Cores der 4. Generation. Er wird in einem benutzerdefinierten TSMC 4N-Prozess gefertigt, läuft mit extrem schnellen Taktraten und verfügt über einen großen L2-Cache. Er ermöglicht schnelles Raytracing, großartige Möglichkeiten zur Erstellung und vieles mehr.
PNY XLR8 GeForce RTX 4060 Ti 16GB Gaming VERTO Overclocked Dual Fan - Grafikkarten - GeForce RTX 4060 Ti - 16 GB GDDR6 - PCIe 4.0 x16 - HDMI, 3 x DisplayPort
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Besonderheiten
Dual Slot Fan Cooler, Dual Fan Design, NVIDIA GPU Boost, NVIDIA G-Sync-fähig, Nvidia Studio, Nvidia Broadcast, NVIDIA Ada Lovelace GPU Technologie, Tensor Kerne der 4. Generation, Ray Tracing Kerne der 3. Generation, NVIDIA DLSS 3, HDCP
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
Max Auflösung
7680 x 4320 bei 60 Hz
API-Unterstützung
OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate, Vulkan 1.3
Schnittstellen
3 x DisplayPort ¦ HDMI
Core Clock
2310 MHz
Bustyp
PCI Express 4.0 x16
CUDA-Kerne
4352
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti
Boost-Takt
2550 MHz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Breite
4 cm
Tiefe
24.5 cm
Höhe
11.26 cm
Leistungsaufnahme im Betrieb
165 Watt
Software inbegriffen
NVIDIA GeForce Experience
Transportbreite
9 cm
Transporttiefe
32.5 cm
Transporthöhe
17.2 cm
Kennzeichnung
HDCP 2.3, DisplayPort 1.4a
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux (64-Bit), Windows 11, Windows 10 (64-bit)
Zusätzliche Anforderungen
8-poliger PCI Express-Stromversorgungsanschluss
Erfoderliche Leistungsversorgung
550 W
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR6 SDRAM
Bandbreite
288 GBps
Speichergeschwindigkeit
18 Gbps
Grösse
16 GB
Busbreite
128-bit
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 405,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,65*
€ 544,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,81*
€ 541,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,95*
€ 525,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,77*
€ 517,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,64*
€ 482,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.