Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebula Capsule 3 Laser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nebula D2426 Beamer 300 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Schwarz
Nebula D2426 Beamer 300 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Schwarz
Nebula D2426 Beamer 300 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-9035459
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     D2426
EAN/GTIN:
     0194644123451
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Nebula Capsule 3 Laser - DLP-Projektor - Laser - tragbar (batteriebetrieben) - 300 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - 802.11a/b/g/n/ac wireless / Bluetooth 5.1 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Netzwerk
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Internet Streaming Services
Netflix, YouTube, Google Play, Chromecast, Prime Video
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ - Geld-zurück-Garantie - 30 Tage
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien, Fernbedienung, Netzteil
Kennzeichnung
IEC 60825-1:2014, IEC 62471-5:2015
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
45 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
Batterie
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
28 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
25 °C
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.1
Videoschnittstellen
HDMI
Batterie
Ladezeit
3 Stunde(n)
Betriebszeit (bis zu)
2.5 Stunde(n)
Medien-Player
Speicherkapazität
16 GB eMMC
Prozessor
ARM Cortex-A55 Quad-Core
RAM
2 GB
Betriebssystem
Android TV 11
Grafikprozessor
Mali G52 MP2
Maße und Gewicht
Breite
8.3 cm
Tiefe
8.3 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
950 g
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
8 Watt
Objektiv
Horizontale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
101 cm - 305 cm
Besonderheiten
Autofokus
Helligkeit
300 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
500:1
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
1.06 m - 3.18 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.2:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB-C ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 645,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,47*
€ 856,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,58*
€ 847,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,84*
€ 837,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,12*
€ 816,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,49*
€ 768,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.