Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EH-LS650B 3-LCD-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9030780
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HB07140
EAN/GTIN:
     8715946718453
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Erweitern Sie Ihr Home-Entertainment-Erlebnis mit dem 4K PRO-UHD Ultrakurzdistanz-TV-Laserprojektor von Epson. Das elegante Design passt perfekt in Ihr Zuhause, und mit den Funktionen von Android TV und Sound by YAMAHA können Sie in Ihre Lieblingssendungen eintauchen. Sie können ein 61-Zoll-Bild aus einem Abstand von nur 3,2 cm von der Wand genießen und haben die Möglichkeit, diesen auf bis zu 120 Zoll (3,05 m) einzustellen – für das ultimative Heimkinoerlebnis.
Epson EH-LS650B - 3-LCD-Projektor - 3600 lm (weiß) - 3600 lm (Farbe) - 16:9 - 4K - Ultra Short-Throw-Objektiv - 802.11a/b/g/n/ac drahtlos / Miracast - Schwarz - Android TV
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Netzwerk
Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 4K
Internet Streaming Services
Chromecast, Android TV
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre/12.000 Stunden - Vor-Ort
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
234 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
36 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Sparmodus)
23 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth
Videoschnittstellen
HDMI
Maße und Gewicht
Breite
46.7 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
15.3 cm
Gewicht
7.4 kg
Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal
20 Watt
Objektiv
Typ
Ultra Short-Throw-Objektiv
Blendenöffnung
F/1.6
Projektor
Sichtbare Bildfläche
152 cm - 305 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
240 Hz
Besonderheiten
EPSON Quick Corner, EPSON 3LCD-Technologie, dynamischer Modus, sofortiges Ein-/Ausschalten, 4K Enhancement, HDR10-kompatibel, Cinema Mode, RGB-Flüssigkristall-Verschluss, Frame-Interpolation, Lebhaft-Modus, Natural Mode, Sound by Yamaha, Arc-Korrektur
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Kontrastverhältnis
2500000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
0.4 m
Auflösung
4K PRO-UHD
Digitaler Zoomfaktor
2.5x
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.25 - 0.62:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit (reduziert)
1800 lm
Helligkeit (Farbe)
3600 lm
Helligkeit (weiß)
3600 lm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung) ¦ 3 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.649,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.733,67*
€ 2.063,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.727,22*
€ 2.055,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.688,04*
€ 2.008,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.663,18*
€ 1.979,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.649,24*
€ 1.962,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.