Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC PA1705UL 3-LCD-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC PA1705UL 3-LCD-Projektor
Artikel-Nr.:
     C1002-9029967
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     60005972
EAN/GTIN:
     5028695614963
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der NEC PA1705UL Projektor von Sharp NEC Display Solutions ist ein leistungsstarker Digitalprojektor, der für die Anforderungen professioneller Präsentationen und Multimedia-Anwendungen entwickelt wurde. Mit einer Helligkeit von 16000 Lumen und einem dynamischen Kontrastverhältnis von 3000000:1 liefert er außergewöhnlich lebendige und scharfe Bilder und sorgt dafür, dass Ihre Präsentationen auch in gut beleuchteten Umgebungen hervorstechen. Dieser Projektor ist mit einer Vielzahl von Schnittstellen ausgestattet, darunter HDMI, 3G-SDI und HDBaseT, die flexible Anschlussmöglichkeiten für eine Vielzahl von Multimedia-Geräten bieten. Die Laserlampe hat eine Lebensdauer von bis zu 20000 Stunden, was den Wartungsaufwand reduziert und eine gleichbleibende Leistung über einen längeren Zeitraum gewährleistet. Darüber hinaus verfügt der NEC PA1705UL über fortschrittliche Bildkorrekturtechnologien wie die horizontale und vertikale Trapezkorrektur, Advanced AccuBlend und den Eco Mode, die eine optimale Bildausrichtung und -qualität bei minimaler Umweltbelastung ermöglichen. Sein nicht portables Design und Funktionen wie DICOM-Simulationsmodus und ProAssist-Kompatibilität machen ihn zur idealen Wahl für hochwertige Präsentationen und Multimedia-Anwendungen.
NEC PA1705UL - 3-LCD-Projektor - 3D - 16000 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - ohne Objektiv - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 3 Jahre/10.000 Stunden
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Kennzeichnung
RoHS, ERP, EAC
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
995 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
2 Watt
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
NaViSet Administrator 2
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
43 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Sparmodus)
37 dB
Videoeingang
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 4K
Videoschnittstellen
HDMI, 3G-SDI, HDBaseT
Maße und Gewicht
Breite
59.9 cm
Tiefe
49 cm
Höhe
23.8 cm
Gewicht
28.7 kg
Objektiv
Typ
Ohne Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
152 cm - 1270 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 153 kHz
Besonderheiten
AutoSense-Technologie, Advanced AccuBlend-Technologie, DICOM-Simulationsmodus, Eco Mode, kompatibel mit ProAssist (limitiert)
Helligkeit
16000 lm
Kontrastverhältnis
3000000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
0.68 m - 80.77 m
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 4096 x 2160 (Größe angepasst)
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Helligkeit (reduziert)
17000 lm
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 3G-SDI-Eingang ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x seriell RS-232 ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 1 x Fernbedienung ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13.875,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.026,57*
€ 16.691,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.985,06*
€ 16.642,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.886,71*
€ 16.525,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.875,18*
€ 16.511,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.