Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SRP-Q200 Belegdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9029355
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SRP-Q200EBAK
EAN/GTIN:
     8809794033032
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der SRP-Q200 bietet ein superkompaktes Design für begrenzte Platzverhältnisse und kombiniert mehrere Konfigurationen für den Druck von oben und von vorne. Mit hervorragenden Druckgeschwindigkeiten von bis zu 250 mm/Sek. bei einer Druckauflösung von 203 dpi ist er ideal für Couponing- oder Ticketing-Anwendungen, die eine hohe Datendichte erfordern. Der Drucker verfügt über einen integrierten Auto-Cutter und eine spezielle Anti-Stau-Technologie und zeichnet sich durch ein einfaches Design, einfache Wartung und eine effiziente Stromversorgung aus, die ideal für Kioske ist.
BIXOLON SRP-Q200 - Belegdrucker - Thermodirekt - 6 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, Bluetooth 4.2 LE - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, BXL
Funktionen
Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Bluetooth 4.2 LE
Barcodes
Code 93, Code 39, QR-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13
Druckermerkmale
Anti-Jam Technology, Papierendensensor
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
6 cm Rolle
Medientyp
Thermopapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
60 mm
Max. Druckbreite
54 mm
Zulässige Medienstärke
0.05 mm - 0.08 mm
Max. Mediengröße
6 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 6 cm Rolle
Verschiedenes
Kennzeichnung
MFI
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% RH
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.3 cm
Tiefe
10.4 cm
Höhe
10.9 cm
Gewicht
610 g
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,18*
€ 210,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,98*
€ 190,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,94*
€ 186,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.