Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT MZ17KLBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9026760
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-MZ17KLBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Panasonic PT-MZ17KLBE - 3-LCD-Projektor - 16500 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - ohne Objektiv - LAN - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Logo Transfer Software, Early Warning Software, Smart Projector Control App, Geometry Manager Pro, Multiple Monitor Control Software, Projector Network Setup
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
38 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Sparmodus)
32 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Videoschnittstellen
HDMI, 3G-HDSDI, DIGITAL LINK
Maße und Gewicht
Breite
65 cm
Tiefe
44 cm
Höhe
18.5 cm
Gewicht
22.5 kg
Objektiv
Typ
Ohne Objektiv
Projektor
Sichtbare Bildfläche
203 cm - 1524 cm
Besonderheiten
Liquid Cooling System, Deep Color, PJlink, DICOM-Simulationsmodus, Detail Clarity Processor 4, 360-Grad-Projektion, Art-Net-fähig, SOLID SHINE Laser Technology, Quick On/Off, Multi-Laser Drive Engine
Helligkeit
16500 lm
Kontrastverhältnis
3000000:1 (dynamisch)
Anzeigeformat
2.304.000 Pixel (1920 x 1200) x 3
Lampentyp
Laserdiode
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Gleichmäßigkeit
85 %
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 3G-HDSDI-Eingang - BNC ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x RS-232C-Eingang (seriell) - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x RS-232C-Ausgang (seriell) - 9-poliger D-Sub (DB-9) (Stecker) (Verwaltung) ¦ 1 x Eingang Fernbedienung - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x Eingang Fernbedienung (Verwaltung) ¦ 1 x Ausgang Fernbedienung (Verwaltung) ¦ 1 x DIGITAL LINK - RJ-45 ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.381,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.574,02*
€ 22.103,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.512,93*
€ 22.030,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.387,64*
€ 21.881,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18.381,00*
€ 21.873,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.